앤빌 90 Deg. 리듀싱 엘보, 아연도금
필터
바디 재질 : 아연 도금 가단 철 , 연결 타입: FNPT , 포화 증기압: 300의 PSI , 온도. 범위: -20도 ~ 150도 F
스타일 | 모델 | 클래스 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 0311008601 | 150 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 1 "x 1 / 2" | ₩ 20,930 | |
A | 0311011209 | 300 | 1000도 F WOG에서 150 psi | 2-1/2" x 1-1/2" | ₩ 235,462 | |
A | 0311008007 | 300 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 3 / 4 "X 1 / 4" | ₩ 19,722 | |
A | 0311010409 | 300 | 1500도 F WOG에서 150 psi | 2 "x 1-1 / 4" | ₩ 70,297 | |
A | 0311009401 | 300 | 1500도 F WOG에서 150 psi | 1-1/4" x 1/2" | ₩ 46,269 | |
A | 0311007801 | 300 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 3 / 4 "X 1 / 2" | ₩ 15,295 | |
A | 0311012009 | 300 | 1000도 F WOG에서 150 psi | 4 "X 3" | ₩ 813,890 | |
A | 0311010805 | 300 | 1500도 F WOG에서 150 psi | 2 "x 3 / 4" | ₩ 76,317 | |
A | 0311009203 | 300 | 1500도 F WOG에서 150 psi | 1-1/4" x 3/4" | ₩ 39,497 | |
A | 0311009005 | 300 | 1500도 F WOG에서 150 psi | 1-1 / 4 "X 1" | ₩ 33,302 | |
A | 0311008809 | 300 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 1 "x 3 / 8" | ₩ 39,690 | |
A | 0311008205 | 300 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 3 / 4 "X 1 / 4" | ₩ 33,232 | |
A | 0311007801 | 300 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 3 / 4 "X 3 / 8" | ₩ 16,572 | |
A | 0311011605 | 300 | 1000도 F WOG에서 150 psi | 3 "X 2" | ₩ 315,017 | |
A | 0311011407 | 300 | 1000도 F WOG에서 150 psi | 3 "x 1-1 / 2" | ₩ 395,395 | |
A | 0311011001 | 300 | 1000도 F WOG에서 150 psi | 2-1 / 2 "X 2" | ₩ 213,027 | |
A | 0311010201 | 300 | 1500도 F WOG에서 150 psi | 2 "x 1-1 / 2" | ₩ 81,200 | |
A | 0311010003 | 300 | 1500도 F WOG에서 150 psi | 1-1/2" x 3/4" | ₩ 54,110 | |
A | 0311009807 | 300 | 1500도 F WOG에서 150 psi | 1-1 / 2 "X 1" | ₩ 52,202 | |
A | 0311009609 | 300 | 1500도 F WOG에서 150 psi | 1-1/2" x 1/4" | ₩ 51,922 | |
A | 0311008403 | 300 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 1 "x 3 / 4" | ₩ 21,490 | |
A | 0311007405 | 300 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 3 / 4 "X 1 / 2" | ₩ 13,457 | |
A | 0311007207 | 300 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 3 / 8 "X 1 / 8" | ₩ 36,330 | |
A | 0311007009 | 300 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 3 / 8 "X 1 / 4" | ₩ 17,850 | |
A | 0311010607 | 300 | 1500도 F WOG에서 150 psi | 2 "X 1" | ₩ 72,222 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 앵글 그라인더
- 가연성 가스 감지기
- 유압 매니 폴드 밸브
- 안전 및 차단 스위치 액세서리
- 분할 플랜지 키트
- 선반 및 보관 랙
- 무선 도구
- 사무실 및 의료용 카트
- 냉동 시험 장비
- 펠트
- NEW PIG 접착식 흡수 패드
- THEBEN 전자 타이머
- DAYTON IEC 소형 회로 차단기, B 곡선, DIN 레일 마운트
- HARRINGTON 전동 트롤리가있는 NERM 전기 체인 호이스트
- PASS AND SEYMOUR Turnlock 전원 차단 잠금 커넥터
- WATTS 릴리프 밸브 고무 부품
- SPEARS VALVES CPVC 전기 작동식 소형 2000 볼 밸브, 소켓, FKM
- MARTIN SPROCKET 표준 의무 MXT45 부시형 윙 풀리
- BOSTON GEAR 롤러 체인
- BROWNING 기어 아이들러