그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치 감소, 90도 |
본체 재질 | 아연 도금 가단 철 |
클래스 | 300 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 2000도 F WOG에서 150 psi |
파이프 크기 | 3 / 4 "X 3 / 8" |
포화 증기압 | 300의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
선박 높이 (cm) | 27.31 |
선박 길이 (cm) | 33.35 |
선박 폭 (cm) | 26.82 |
HS 코드 | 7307199090 |
모델 | 클래스 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
0311007009 | 300 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 3 / 8 "X 1 / 4" | ₩ 17,850 | |
0311007207 | 300 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 3 / 8 "X 1 / 8" | ₩ 36,330 | |
0311007405 | 300 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 3 / 4 "X 1 / 2" | ₩ 13,457 | |
0311007801 | 300 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 3 / 4 "X 1 / 2" | ₩ 15,295 | |
0311008007 | 300 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 3 / 4 "X 1 / 4" | ₩ 19,722 | |
0311008205 | 300 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 3 / 4 "X 1 / 4" | ₩ 33,232 | |
0311008403 | 300 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 1 "x 3 / 4" | ₩ 21,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.