그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | PVC |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 플라스틱 |
바디 스타일 | 진정한 연합 |
연결 유형 | 소켓 |
손잡이 재질 | 유리로 채워진 폴리 프로필렌 |
핸들 타입 | 잠금 레버 |
호스 ID | 1.25 " |
최대. 압력 | 250psi CWP |
파이프 크기 | 1.25 " |
포트 | 가득 찬 |
씰 재질 | FPM |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | PVC |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 140도 |
튜브 크기 | 1.25 " |
밸브 구조 | 1- 조각 |
선박 중량 (kg) | 1.47 |
프로덕트 | 모델 | 호스 ID | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TBH1037A0SV0000 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 98,980 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.