플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HAYWARD SLC10150SEU 스프링 Y 체크 밸브 PVC 1-1/2인치 소켓 | AH8LXE 38W288

HAYWARD SLC10150SEU 스프링 Y 체크 밸브 PVC 1-1/2인치 소켓

재고 있음 있음
항목: AH8LXE 모델: SLC10150SEU크로스 참조: 38W288

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 829,045 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스프링 Y 체크 밸브
입구 센터에 캡7-7 / 16 "
연결 유형소켓
크래킹 압력2 ~ 15 psi
흐름45gpm
육각 크기2"
길이12 5 / 64 "
자재PVC
최대 온도140도 F
맥스. 수압150psi @ 70도 F
장착 위치수직 또는 수평
전체 높이9 21 / 32 "
씰 재질EPDM
시트 재질EPDM
크기1.5 "
스프링 재질스테인리스 강
3.38 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.15
선박 높이 (cm)38.1
선박 길이 (cm)22.86
선박 폭 (cm)17.78
원산지US

제품 변형

프로덕트모델크기연결 유형흐름육각 크기길이전체 높이씰 재질가격
HAYWARD SLC10400T 스프링 Y 체크 밸브 PVC 4 인치 스레드 | AH8LRV 38W186 SLC10400T4mm스레드 된240gpm5.75 "4.25 "12.75 "12 61 / 64 "EPDM₩ 1,864,152
HAYWARD SLC10400TE 스프링 Y 체크 밸브 PVC 4 인치 소켓 | AH8LRW 38W187 SLC10400TE4mm소켓240gpm5.75 "4.25 "12.75 "12 61 / 64 "EPDM₩ 1,662,797
HAYWARD SLC10050TU 스프링 Y 체크 밸브 PVC 1/2 인치 | AH8LWA 38W261 SLC10050TU1 / 2 "스레드 된0.8gpm2"1"6 41 / 64 "5 45 / 64 "FPM₩ 415,957
HAYWARD SLC10050SU 스프링 Y 체크 밸브 PVC 1/2 인치 소켓 | AH8LWB 38W262 SLC10050SU1 / 2 "소켓0.8gpm2"1"6 41 / 64 "5 45 / 64 "FPM₩ 373,765
HAYWARD SLC10075TU 스프링 Y 체크 밸브 PVC 3/4 인치 | AH8LWC 38W263 SLC10075TU3 / 4 "스레드 된3gpm2"1.25 "7 27 / 64 "5 57 / 64 "FPM₩ 481,862
HAYWARD SLC10075SU 스프링 Y 체크 밸브 PVC 3/4 인치 | AH8LWD 38W264 SLC10075SU3 / 4 "소켓3gpm2"1.25 "7 23 / 32 "5 57 / 64 "FPM₩ 455,437
HAYWARD SLC10100TU 스프링 Y 체크 밸브 PVC 1 인치 스레드 | AH8LWE 38W265 SLC10100TU1"스레드 된9gpm2"1.5 "8 31 / 32 "6 5 / 64 "FPM₩ 683,007

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HAYWARD SLC10150SEU 스프링 Y 체크 밸브 PVC 1-1/2인치 소켓
₩ 829,045 /단위