그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 Y 체크 밸브 |
입구 센터에 캡 | 4-29 / 32 " |
연결 유형 | 소켓 |
크래킹 압력 | 2 ~ 15 psi |
흐름 | 0.8gpm |
육각 크기 | 1" |
길이 | 6 41 / 64 " |
자재 | PVC |
최대 온도 | 140도 F |
맥스. 수압 | 150psi @ 70도 F |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
전체 높이 | 5 45 / 64 " |
씰 재질 | FPM |
시트 재질 | FPM |
크기 | 1 / 2 " |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
원산지 | US |
모델 | 크기 | 연결 유형 | 흐름 | 폭 | 육각 크기 | 길이 | 전체 높이 | 씰 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLC10400T | 4mm | 스레드 된 | 240gpm | 5.75 " | 4.25 " | 12.75 " | 12 61 / 64 " | EPDM | ₩ 1,864,152 | |
SLC10400TE | 4mm | 소켓 | 240gpm | 5.75 " | 4.25 " | 12.75 " | 12 61 / 64 " | EPDM | ₩ 1,662,797 | |
SLC10050TU | 1 / 2 " | 스레드 된 | 0.8gpm | 2" | 1" | 6 41 / 64 " | 5 45 / 64 " | FPM | ₩ 415,957 | |
SLC10075TU | 3 / 4 " | 스레드 된 | 3gpm | 2" | 1.25 " | 7 27 / 64 " | 5 57 / 64 " | FPM | ₩ 481,862 | |
SLC10075SU | 3 / 4 " | 소켓 | 3gpm | 2" | 1.25 " | 7 23 / 32 " | 5 57 / 64 " | FPM | ₩ 455,437 | |
SLC10100TU | 1" | 스레드 된 | 9gpm | 2" | 1.5 " | 8 31 / 32 " | 6 5 / 64 " | FPM | ₩ 683,007 | |
SLC10100SU | 1" | 소켓 | 9gpm | 2" | 1.5 " | 8 31 / 32 " | 6 5 / 64 " | FPM | ₩ 760,060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.