그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 커플러 바디 |
베어링 소재 | 스테인리스 강 |
베어링스 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 아연도 금강 |
연결 유형 | FSAE |
마감재 | 클리어 크로메이트 |
유량 | 3gpm |
잠금 장치 | 표준 슬리브 잠금 |
최대. 압력 | 5075의 PSI |
O- 링 스레드 (인치) | 9 / 16-18 UNF |
작동 온도 범위 | -4도 ~ 212도 F |
파커 인터체인지 | FEM251-6FO |
SAE 직선 나사 (인치) | 9 / 16-18 |
봉 | 부나 N |
씰 재질 | 부나 N |
씰 타입 | 부나 N |
끄다 | 플랫 페이스 |
슬리브 소재 | 아연도 금강 |
온도. 범위 | -4에서 212F |
스레드 크기 | 9 / 16 "-18 |
타입 | 편평한 얼굴, 여성 |
밸브 디자인 | 멋진 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 7307225000 |
원산지 | US |
모델 | 몸 사이즈 | 유량 | 항목 | 파커 인터체인지 | 스레드 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12FFS75UN | 1 / 2 " | 12 GPM | 유압 커플러 바디 | FEM501-8FO | 3 / 4 "-16 | 편평한 얼굴, 여성 | ₩ 221,917 | |
12FFS106UN | 1 / 2 " | 12 GPM | 유압 커플러 바디 | FEM501-12FO | 1-1 / 16 "-12 | 편평한 얼굴, 여성 | ₩ 173,320 | |
16FFS106UN | 3 / 4 " | 12 GPM | 유압 커플러 바디 | FEM621-12FO | 1-1 / 16 "-12 | 편평한 얼굴, 여성 | ₩ 332,780 | |
10FFS75UN | 3 / 8 " | 6gpm | 유압 커플러 바디 | FE, 371-8FO | 3 / 4 "-16 | 편평한 얼굴, 여성 | ₩ 125,510 | |
12FFP106UN | 1 / 2 " | 12 GPM | 유압 커플러 니플 | FEM502-12FO | 1-1 / 16 "-12 | 평평한 얼굴, 남성 | ₩ 137,287 | |
6FFP56UN | - | 3gpm | 유압 커플러 니플 | FEM252-6FO | 9 / 16 "-18 | 평평한 얼굴, 남성 | ₩ 59,395 | |
12FFP75UN | 1 / 2 " | 12 GPM | 유압 커플러 니플 | FE, M502-8FO | 3 / 4 "-16 | 평평한 얼굴, 남성 | ₩ 130,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.