HANSEN 유압 퀵 커플러, 아연 도금 강철
스타일 | 모델 | 몸 사이즈 | 유량 | 항목 | 파커 인터체인지 | 스레드 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6FFS56UN | - | 3gpm | 유압 커플러 바디 | FEM251-6FO | 9 / 16 "-18 | 편평한 얼굴, 여성 | ₩ 132,440 | |
B | 6FFP56UN | - | 3gpm | 유압 커플러 니플 | FEM252-6FO | 9 / 16 "-18 | 평평한 얼굴, 남성 | ₩ 59,394 | |
B | 12FFP87UN | 1 / 2 " | 12 GPM | 유압 커플러 니플 | FEM502-10FO | 7 / 8 "-14 | 평평한 얼굴, 남성 | ₩ 105,035 | |
B | 12FFP106UN | 1 / 2 " | 12 GPM | 유압 커플러 니플 | FEM502-12FO | 1-1 / 16 "-12 | 평평한 얼굴, 남성 | ₩ 137,287 | |
B | 12FFP75UN | 1 / 2 " | 12 GPM | 유압 커플러 니플 | FE, M502-8FO | 3 / 4 "-16 | 평평한 얼굴, 남성 | ₩ 130,497 | |
A | 12FFS75UN | 1 / 2 " | 12 GPM | 유압 커플러 바디 | FEM501-8FO | 3 / 4 "-16 | 편평한 얼굴, 여성 | ₩ 221,917 | |
A | 12FFS106UN | 1 / 2 " | 12 GPM | 유압 커플러 바디 | FEM501-12FO | 1-1 / 16 "-12 | 편평한 얼굴, 여성 | ₩ 173,320 | |
A | 16FFS106UN | 3 / 4 " | 12 GPM | 유압 커플러 바디 | FEM621-12FO | 1-1 / 16 "-12 | 편평한 얼굴, 여성 | ₩ 332,780 | |
B | 16FFP106UN | 3 / 4 " | 12 GPM | 유압 커플러 니플 | FEM622-12FO | 1-1 / 16 "-12 | 평평한 얼굴, 남성 | ₩ 230,912 | |
B | 19FFP106UN | 3 / 4 " | 26gpm | 유압 커플러 니플 | FEM752-12FO | 1-1 / 16 "-12 | 평평한 얼굴, 남성 | ₩ 175,875 | |
A | 10FFS75UN | 3 / 8 " | 6gpm | 유압 커플러 바디 | FE, 371-8FO | 3 / 4 "-16 | 편평한 얼굴, 여성 | ₩ 125,510 | |
B | 10FFP75UN | 3 / 8 " | 6gpm | 유압 커플러 니플 | FEM372-8FO | 3 / 4 "-16 | 평평한 얼굴, 남성 | ₩ 69,300 |
유압 퀵 커플러, 아연 도금 강철
Hansen 유압 퀵 커넥트 커플러는 유압 및 유체 이송 장비에 부착하는 동안 빠른 설치와 엎지름 방지 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 장치는 푸시-투-커넥트 및 표준 슬리브 잠금 설계와 슬리브 라인의 교차를 방지하기 위한 색상 식별 링이 특징입니다. 그들은 공기 노출과 누출을 줄이기 위해 유체 라인과 플러시 페이스 밸브와의 확실한 밀봉을 위해 커플링 소켓과 더 통합됩니다. 3, 6, 12 및 26 GPM 유량 변형으로 제공되는 다양한 신속 분리 커플링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파워 마이 터 쏘
- 테스트 리드 키트
- 응급 눈 세척 및 샤워 액세서리
- TIG 용접봉
- 글러브 박스 장갑
- 표면보호/먼지차단
- 트레이닝
- 에어필터
- 호이스트 및 트롤리
- HVAC 테스트 기기
- ICS 콘크리트 체인톱 바
- RUBBERFAB 개스킷 크기 4 인치
- ABUS 유리 섬유 강화 나일론 잠금 자물쇠, 모두 열쇠가 달린 자물쇠
- DIXON 핀 러그 어댑터
- GUARDAIR 라디에이터 건
- THOMAS & BETTS 비닐 절연 피기 백 분리
- EATON KDC 시리즈 전자 배선용 회로 차단기, K 프레임
- APPROVED VENDOR 뚜껑 지지 브래킷
- DAYTON 엔드 캡
- BALDOR / DODGE GTBEZ, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링