그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스윙 체크 밸브 |
입구 센터에 캡 | 2-1 / 4 " |
연결 유형 | 납땜하다 |
크래킹 압력 | 0.75 ~ 1 psi |
길이 | 5" |
자재 | 황동 |
맥스. 수압 | 200psi 비 충격 CWP |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
크기 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8481301090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
967 1 / 2 | FNPT | 2.125 " | 1 / 2 " | ₩ 100,502 | ||
967 3 / 4 | FNPT | 2 15 / 16 " | 3 / 4 " | ₩ 113,610 | ||
967 1 | FNPT | 2 23 / 32 " | 1" | ₩ 173,442 | ||
967 1 1 / 4 | FNPT | 3.125 " | 1.25 " | ₩ 214,375 | ||
967 1 1 / 2 | FNPT | 3.5 " | 1.5 " | ₩ 267,260 | ||
967 2 | FNPT | 4 9 / 32 " | 2" | ₩ 391,510 | ||
968 1 / 2 | 납땜하다 | 2 17 / 32 " | 1 / 2 " | ₩ 113,137 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.