HAMMOND VALVE
필터
배관
배관 필터
체크 및 풋 밸브
유체의 단방향 흐름을 보장하고 역류를 방지하는 데 사용됩니다. 섬프 처리 및 폐수 라인에 널리 사용됩니다. 최대 200 psi의 수압을 처리 할 수 있으며 나사산 / 납땜 연결 유형의 옵션과 함께 수평 / 수직 장착 버전으로 제공됩니다.
해먼드 밸브 정보
Hammond Valves는 화학 처리, 광업, 해양 및 발전 산업 분야에 고품질 산업용 밸브를 제공해 왔습니다. Hammond 밸브 제품 라인에는 볼, 게이트 글로브, 체크, 버터플라이 및 무연 밸브가 포함됩니다. 해먼드 체크 밸브 한 방향으로 액체의 흐름을 허용하고 라인의 유체가 방향을 반대로 할 때 자동으로 역류를 방지하는 데 사용됩니다. 섬프 처리 및 폐수 라인, 하수 리프트 스테이션 및 이젝터 시스템에 이상적입니다. 이 이중 FNPT / 솔더 연결 유형 밸브는 자체 자동화되어 있으며 수평 / 수직 설치와 호환됩니다. ASTM을 준수하는 황동으로 구성된 밸브는 200psi의 최대 수압을 견딜 수 있으며 유량은 10 ~ 131gpm입니다. 길이와 크기가 서로 다른 다양한 밸브를 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 보관함/용기
- 모어 및 트리머
- 자동차 견인
- 테스트 펌프
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- 아이스 디스펜서
- 윤활유 저장 및 분배 시스템
- 펀치 및 다이 세트
- 툴 밸런서
- 성가신 먼지 및 절차 적 마스크
- BRADY Shop Envelope, 형광 오렌지
- KEN-TOOL 철제 장착 및 분리
- VULCAN HART 후면 프레임
- DWYER INSTRUMENTS DM-2000 시리즈 차압 트랜스미터
- BATTERY DOCTOR 배터리 충전기 및 유지 보수
- WOODHEAD 130123 시리즈 페스툰 리드 카
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 벽 상자 점유 센서
- WATTS 잠금 레버 핸들 키트
- EATON S811+/S801+ 시리즈 피뢰기 키트
- REMCO 11인치 엑스트라 스티프 데크 스크럽