HAMILTON S-HS-6FSB 회전판 캐스터 2000 Lb 직경 6인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 플레이트 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 1000 ~ 2999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 스위블 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 단조 스틸 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 은 |
핵심 소재 | 단조 스틸 |
경도 | 179BHN |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 레드 에나멜 |
프레임 재질 | 단조 스틸 |
구멍 패턴 | A |
내부 볼트 구멍 간격 | 2-7/16 x 4-15/16" |
정격 하중 | 2000의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 1 / 2 " |
비 표시 | 아니 |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 3-3/8 x 5-1/4" |
전체 높이 | 7.75 " |
플레이트 크기 | 4-1/2 x 6-1/2" |
판 두께 | 0.312 " |
플레이트 유형 | A |
경마장 | 정밀 볼 |
교체 휠 | Mfr. 번호 W-6-FSB-1 / 2 |
회전 반경 | 0" |
온도. 범위 | -40도 ~ 200도 F |
휠 베어링 | 밀폐형 정밀 볼 |
휠 색상 | 초기화 |
휠 지름 | 6" |
휠 재질 | 단조 스틸 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 6.53 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 8.26 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 교체 휠 | 온도. 범위 | 휠 베어링 | 휠 색상 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-HS-4P | 5.625 " | 300 ~ 999 파운드 | 페놀 | Mfr. 번호 W-420-P-3 / 4 | -50도 ~ 300도 F | 롤러 | 검정 | 4" | ₩ 252,332 | ||
S-HS-6P | 7.75 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 페놀 | Mfr. 번호 W-620-P-3 / 4 | -50도 ~ 300도 F | 롤러 | 검정 | 6" | ₩ 256,497 | ||
S-HS-8P | 9.75 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 페놀 | Mfr. 번호 W-820-P-3 / 4 | -50도 ~ 300도 F | 롤러 | 검정 | 8" | ₩ 276,132 | ||
S-HS-4DB | 5.625 " | 300 ~ 999 파운드 | 폴리 우레탄 | Mfr. 번호 W-420-DB-1 / 2 | -40도 ~ 200도 F | 밀폐형 정밀 볼 | 초록색 | 4" | ₩ 314,002 | ||
S-HS-4MB | 5.625 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 주철 | Mfr. 아니오. W-420-MB-1 / 2 | -40도 ~ 200도 F | 밀폐형 정밀 볼 | 빨간색 | 4" | ₩ 288,155 | ||
S-HS-6DB | 7.75 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 폴리 우레탄 | Mfr. 번호 W-620-DB-1 / 2 | -40도 ~ 200도 F | 밀폐형 정밀 볼 | 초록색 | 6" | ₩ 365,557 | ||
S-HS-6MB | 7.75 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 주철 | Mfr. 아니오. W-620-MB-1 / 2 | -40도 ~ 200도 F | 밀폐형 정밀 볼 | 빨간색 | 6" | ₩ 304,517 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.