그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 플레이트 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 300 ~ 999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 스위블 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 페놀 |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 페놀 |
경도 | 90 해안 D |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 레드 에나멜 |
프레임 재질 | 단조 스틸 |
구멍 패턴 | A |
내부 볼트 구멍 간격 | 2-7/16 x 4-15/16" |
정격 하중 | 800의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 1 / 2 " |
비 표시 | 가능 |
외부 볼트 구멍 간격 | 3-3/8 x 5-1/4" |
전체 높이 | 5.625 " |
플레이트 크기 | 4-1/2 x 6-1/2" |
판 두께 | 0.312 " |
플레이트 유형 | A |
경마장 | 정밀 볼 |
교체 휠 | Mfr. 번호 W-420-P-3 / 4 |
회전 반경 | 0" |
온도. 범위 | -50도 ~ 300도 F |
휠 베어링 | 롤러 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 4" |
휠 재질 | 페놀 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 교체 휠 | 온도. 범위 | 휠 베어링 | 휠 색상 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-HS-6P | 7.75 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 페놀 | Mfr. 번호 W-620-P-3 / 4 | -50도 ~ 300도 F | 롤러 | 검정 | 6" | ₩ 229,355 | ||
S-HS-8P | 9.75 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 페놀 | Mfr. 번호 W-820-P-3 / 4 | -50도 ~ 300도 F | 롤러 | 검정 | 8" | ₩ 251,737 | ||
S-HS-4DB | 5.625 " | 300 ~ 999 파운드 | 폴리 우레탄 | Mfr. 번호 W-420-DB-1 / 2 | -40도 ~ 200도 F | 밀폐형 정밀 볼 | 초록색 | 4" | ₩ 285,460 | ||
S-HS-4MB | 5.625 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 주철 | Mfr. 아니오. W-420-MB-1 / 2 | -40도 ~ 200도 F | 밀폐형 정밀 볼 | 빨간색 | 4" | ₩ 275,327 | ||
S-HS-6DB | 7.75 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 폴리 우레탄 | Mfr. 번호 W-620-DB-1 / 2 | -40도 ~ 200도 F | 밀폐형 정밀 볼 | 초록색 | 6" | ₩ 319,042 | ||
S-HS-6FSB | 7.75 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 단조 스틸 | Mfr. 번호 W-6-FSB-1 / 2 | -40도 ~ 200도 F | 밀폐형 정밀 볼 | 초기화 | 6" | ₩ 378,717 | ||
S-HS-6MB | 7.75 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 주철 | Mfr. 아니오. W-620-MB-1 / 2 | -40도 ~ 200도 F | 밀폐형 정밀 볼 | 빨간색 | 6" | ₩ 297,622 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.