HAMILTON R-MD-104FST 강성 플레이트 캐스터 18000 Lb 10인치 직경
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 플레이트 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 6000lb 초과 |
캐스터 제품 그룹 | 엄밀한 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 까다로운 |
캐스터 휠 재질 | 단조 스틸 |
핵심 색상 | 은 |
핵심 소재 | 단조 스틸 |
경도 | 179BHN |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 그레이 에나멜 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | D |
내부 볼트 구멍 간격 | 7 x 7 " |
정격 하중 | 18,000의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 5 / 8 " |
비 표시 | 아니 |
외부 볼트 구멍 간격 | 7 x 7 " |
전체 높이 | 13 " |
플레이트 크기 | 8-1/2 x 8-1/2" |
판 두께 | 0.5 " |
플레이트 유형 | D |
교체 휠 | Mfr. 번호 W-1040-FST-1-1 / 4 |
회전 반경 | 0" |
온도. 범위 | -40도 ~ 250도 F |
휠 베어링 | 정밀 테이퍼 롤러 |
휠 색상 | 초기화 |
휠 지름 | 10 " |
휠 재질 | 단조 스틸 |
휠 너비 | 4" |
선박 중량 (kg) | 32.85 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 교체 휠 | 온도. 범위 | 휠 베어링 | 휠 색상 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-MD-103FST | 13 " | 6000lb 초과 | 단조 스틸 | Mfr. 번호 W-1030-FST-1-1 / 4 | -40도 ~ 250도 F | 정밀 테이퍼 롤러 | 초기화 | 10 " | ₩ 981,767 | ||
R-MD-104SYT | 13 " | 3000 ~ 5999 파운드 | 폴리 우레탄 | Mfr. 번호 W-1040-SYT-1-1 / 4 | -40도 ~ 200도 F | 정밀 테이퍼 롤러 | 파란색 | 10 " | ₩ 1,398,915 | ||
R-MD-124SYT | 15.5 " | 6000lb 초과 | 폴리 우레탄 | Mfr. 번호 W-1240-SYT-1-1 / 4 | -40도 ~ 200도 F | 정밀 테이퍼 롤러 | 파란색 | 12 " | ₩ 1,465,275 | ||
R-MD-63FST | 10 " | 6000lb 초과 | 단조 스틸 | Mfr. 번호 W-630-FST-1-1 / 4 | -40도 ~ 250도 F | 정밀 테이퍼 롤러 | 초기화 | 6" | ₩ 862,050 | ||
R-MD-83FST | 11 " | 6000lb 초과 | 단조 스틸 | Mfr. 번호 W-830-FST-1-1 / 4 | -40도 ~ 250도 F | 정밀 테이퍼 롤러 | 초기화 | 8" | ₩ 858,882 | ||
R-MD-83SYT | 11 " | 3000 ~ 5999 파운드 | 폴리 우레탄 | Mfr. 번호 W-830-SYT-1-1 / 4 | -40도 ~ 200도 F | 정밀 테이퍼 롤러 | 파란색 | 8" | ₩ 924,000 | ||
R-MD-84FST | 11 " | 6000lb 초과 | 단조 스틸 | Mfr. 번호 W-840-FST-1-1 / 4 | -40도 ~ 250도 F | 정밀 테이퍼 롤러 | 초기화 | 8" | ₩ 989,170 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.