항목 | 휴대폰 사물함 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
색상 | 라이트 그레이 |
마감재 | 분말 코팅 |
잠금 유형 | 키 캠 잠금 |
사물함 구성 | (1) 넓은, (5) 개구부 |
로커 도어 유형 | 고체 |
자재 | 냉간 압연 강판 |
오프닝 깊이 | 11 " |
오프닝 높이 | 5.5 " |
개방 폭 | 7.5 " |
전반적인 깊이 | 12 " |
전체 높이 | 30.5 " |
전체 폭 | 9" |
층 | 다섯 |
UPC | 192109013521 |
선박 중량 (kg) | 11.23 |
선박 높이 (cm) | 26.16 |
선박 길이 (cm) | 78.49 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 9403200078 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 사물함 구성 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
UCTL392 (30) -5A-K-PL | (3) 넓은, (15) 개구부 | 27 " | ₩ 1,758,627 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.