HALLOWELL BSL363690-R-1S-PL 스타터 대용량 보관함 1단 금속
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스타터 대량 저장 보관함 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
색상 | Platinum |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 16 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
로커 도어 유형 | 통풍 |
사물함 유형 | (1) 와이드, (1) 오프닝 |
잠금 시스템 | 붙박이 자물쇠 및 / 또는 자물쇠 수용 |
자재 | 금속 |
조정 가능한 선반 수 | 0 |
선반 수 | 0 |
전반적인 깊이 | 36 " |
전체 높이 | 90 " |
전체 폭 | 36 " |
층 | 1 |
선박 중량 (kg) | 53.98 |
선박 높이 (cm) | 231.14 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
모델 | 잠금 시스템 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 층 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BSL364890-R-1S-PL | 붙박이 자물쇠 및 / 또는 자물쇠 수용 | 48 " | 36 " | 1 | ₩ 1,277,010 | RFQ
|
BSL366090-R-1S-PL | 붙박이 자물쇠 및 / 또는 자물쇠 수용 | 60 " | 36 " | 1 | ₩ 1,424,360 | RFQ
|
BSL483690-R-1S-PL | 붙박이 자물쇠 및 / 또는 자물쇠 수용 | 36 " | 48 " | 1 | ₩ 954,257 | RFQ
|
BSL484890-R-1S-PL | 내장형 실린더 잠금 장치 및 / 또는 자물쇠 수용 | 48 " | 48 " | 1 | ₩ 1,109,605 | RFQ
|
BSL486090-R-1S-PL | 붙박이 자물쇠 및 / 또는 자물쇠 수용 | 60 " | 48 " | 1 | ₩ 1,281,647 | RFQ
|
BSL363690-R-2S-PL | 붙박이 자물쇠 및 / 또는 자물쇠 수용 | 36 " | 36 " | 2 | ₩ 1,103,725 | RFQ
|
BSL364890-R-2S-PL | 붙박이 자물쇠 및 / 또는 자물쇠 수용 | 48 " | 36 " | 2 | ₩ 1,680,752 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.