DAYTON 실린더 캐디
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 항목 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10U482 | 400의 파운드 | 39 " | 팔레트 트럭 실린더 캐디 | 39mm | 16 " | ₩ 1,117,410 | |
B | 10U481 | 600의 파운드 | 35.5 | 지게차 실린더 캐디 | 35.5 | 38 " | ₩ 1,099,980 |
실린더 캐디
Dayton 실린더 캐디는 가압 실린더의 안전한 로딩 및 언로딩을 위해 설계되었습니다. 이 캐디는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 분말 코팅 마감 처리된 강철 구조를 특징으로 합니다. 최대 2lb의 실린더를 6~600개 수용할 수 있으며 길이는 35.5 및 39인치입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소형 형광 램프 (CFL)
- 에어 레이터
- 푸시 버튼 액세서리
- 드럼 캐리어 / 회전 장치
- 돌리/달리/운반기/무버
- 와셔
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 펌프
- 유압 여과기
- KILLARK 핀 및 슬리브 커넥터
- TEMPCO 인클로저 온도 조절기
- DORMONT 16125 블루 호스 시리즈 가스 커넥터
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 커플링, 개스킷 x 개스킷
- MARATHON MOTORS PowerWash 익스트림 워시다운 듀티 모터, C 페이스 풋
- EATON 안전 스위치 중립 키트
- EATON 유형 1 범용 마그네틱 모터 스타터
- REESE 핀틀 후크 마운팅 플레이트
- TB WOODS G-플렉스 그리드 커플링
- TSUBAKI AD 메트릭 시리즈 전원 잠금 장치