항목 | 사물함/옷장 콤보 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
색상 | 블랙 바디/레드 도어 |
마감재 | 분말 코팅 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
핸들 타입 | 돌출형 핑거 풀(박스), 매립형 리프트 핸들(옷장) |
개구 부당 후크 | 옷장 (더블1, 싱글2) |
유산 | 포함되지 않음 |
잠금 유형 | 맹꽁이 자물쇠 |
로커 도어 유형 | 통풍 |
잠금 시스템 | 자물쇠 걸쇠 |
자재 | 냉간 압연 강판 |
오프닝 깊이 | 17 " |
개방 폭 | 9.25 " |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 72 " |
전체 폭 | 36 " |
층 | 여섯, 둘 |
선박 중량 (kg) | 131.09 |
선박 높이 (cm) | 185.42 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 93.98 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.