Justrite 28677 IBC 봉쇄 장치는 유해 물질을 안전하게 저장하고 포함해야 하는 화학 제조, 석유, 가스, 제약, 창고업, 운송, 물류 및 폐기물 관리 산업에서 사용됩니다.
특징:
- 향상된 내화학성을 위해 40% 재활용 폴리에틸렌 구조가 특징입니다.
- 이 격납 장치에는 다량의 유출로부터 보호하는 대형 누수 방지 섬프가 있습니다.
- 쉬운 섬프 청소를 위해 제거할 수 있는 견고한 내부 기둥 지지대가 함께 제공됩니다.
- 이 장치에는 비어 있을 때 재배치할 수 있는 지게차 주머니가 있는 팔레트가 있습니다.
- 이중 액세스를 제공하는 잠금식 롤탑 도어가 장착되어 있으며 측벽에 보관할 수 있는 편리한 리치 폴이 있습니다.
표준 및 승인 :
- EPA
- SPCC
- 미국 산업 안전 보건 청 (OSHA)
- UL
- NFPA
자주 묻는 질문:
Q. Justrite 28677의 적재 용량은 어떻게 됩니까?
A. 균일한 부하 용량은 화씨 -9000~30도 범위의 온도에서 작동할 때 120lb입니다.
Q. Justrite 28677 IBC 격납 장치를 설치하는 방법은 무엇입니까?
A.
- 안전 및 규정 요구 사항을 충족하는 적절한 위치를 선택하십시오.
- 장치 배치를 위해 평평하고 안정적인 표면을 확인하십시오.
- 장치를 원하는 위치에 놓고 올바르게 정렬하십시오.
- 장치를 지면에 부착하거나 옵션인 고정 장치(제공된 경우)를 사용하여 장치를 고정하십시오.
- 장치가 안정적이고 안전한지 확인하십시오.
- 해당하는 경우 배수 시스템과 같은 필요한 유틸리티 연결을 연결합니다.
- 롤탑 도어와 같은 모든 액세스 포인트가 제대로 작동하는지 확인하십시오.
- 장치를 검사하여 눈에 보이는 손상이나 결함이 없는지 확인하십시오.
Q. 이 격리 장치를 청소하는 방법은 무엇입니까?
A.
- 장치를 비우고 적절한 PPE를 착용하십시오.
- 빗자루나 브러시를 사용하여 이물질을 제거하십시오.
- 순한 세제나 세척제를 물로 희석하십시오.
- 내부 표면을 철저히 문지릅니다.
- 깨끗한 물로 헹구어 잔여물을 제거합니다.
- 완고한 얼룩에는 반복하거나 더 강한 용액을 사용하십시오.
- 장치를 완전히 자연 건조시키십시오.
- 폐수를 적절하게 폐기하십시오.
- 정기적인 유지 보수 관행을 구현합니다.
Q. Justrite 28677 IBC 격납 장치를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
A.
- 장치에 특정 스토리지 요구 사항을 수용할 수 있는 충분한 용량이 있는지 확인하십시오.
- 내 화학성과 내구성을 위해 건축 자재를 고려하십시오.
- 유출로부터 보호할 수 있는 안정적이고 큰 섬프가 있는 장치를 찾으십시오.
- 쉽게 접근할 수 있도록 롤탑 도어 및 리치 폴과 같은 기능을 확인하십시오.
- 장치가 관련 안전 및 규제 표준을 충족하는지 확인하십시오.
- 장치의 청소 및 유지 관리 용이성을 고려하십시오.
- 장치에 지게차 주머니나 재배치를 위한 기타 기능이 있는지 평가하십시오.
- 장치가 저장하려는 물질 유형에 적합한지 확인하십시오.
- 고객 리뷰와 품질에 대한 Justrite의 평판을 조사하십시오.
- 격납 장치의 비용 및 가치 제안을 고려하십시오.
Q. 이 Justrite 28677 격납 장치의 적재 용량은 어떻게 됩니까?
A. 화씨 -9000도에서 30도 범위의 온도에서 작동할 때 120lb의 균일한 부하 용량을 갖습니다.