항목 | 납땜 인두 |
코드 길이 | 6ft. |
처리 | 날씬한 |
온도 평가 | 화씨 464도 ~ 1004도 |
팁 | 원추형 치즐 |
팁 크기 | 5.000mm |
타입 | 전기 |
전압 | 120 VAC |
와트 | 67 |
선박 중량 (kg) | 0.26 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 27.18 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
원산지 | MY |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 팁 크기 | 타입 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX-901 / P | 무선 납땜 인두 | 7.500의 mm X 0.200 mm | 배터리 전원 | 5V | 6 | ₩ 110,337 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.