항목 | 케이블 프로텍터 45도 좌회전 |
채널 높이 | 1.33 " |
채널 폭 | 1.33 " |
채널 | 5 |
색상 | 주황색 (뚜껑), 검은 색 (램프) |
연결 스타일 | 개 뼈 |
높이 | 1.88 " |
길이 | 24.5 " |
부하 용량 | 10,500 (타이어), 21,000 (축) lb. |
자재 | 폴리 우레탄 |
맥스. 케이블 직경 | 1-1 / 4 " |
채널 수 | 5 |
스타일 | 힌지 |
폭 | 19.75 " |
선박 중량 (kg) | 6.4 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 58.93 |
선박 폭 (cm) | 64.52 |
HS 코드 | 39269097 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.