항목 | 배터리 접지 스트랩 |
색상 | 검정 |
연결 | 볼트 |
연결 재료 | 구리 |
연결 유형 | 볼트 |
계량기 | 2 |
길이 | 13 " |
자재 | 구리 |
스터드 크기 | 3 / 8 " |
하위 카테고리 | 접지 스트랩 |
UPC | 084000009249 |
와이어 색상 | 검정 |
와이어 크기 | 2가. |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8544492000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
84-9239 | 9" | ₩ 36,592 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.