항목 | 스톱-턴-테일 램프 |
색상 | 빨간색 |
현재 평가 | 1156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A |
깊이 | 2.875 " |
램프 유형 | 백열등 |
길이 | 6.75 " |
자재 | 폴리 카보네이트 / 아크릴 |
실장 형 | 표면 |
셰이프 | 이상한 |
종료 유형 | 고정 배선 |
타입 | 투 스터드 |
사용 | 바꿔 놓음 |
볼트 전구 | 12 |
폭 | 5.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 18.54 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 8512204040 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.