항목 | 단일 얼굴 램프 |
색상 | 빨간색 |
현재 평가 | 0.59에서 2.1A |
깊이 | 4.5 " |
지름 | 4.125 " |
램프 유형 | 백열등 |
자재 | 아연 다이 캐스트 / 아크릴 |
게시하다 | 1/2 20x1 9/16 |
셰이프 | 일주 |
종료 유형 | 변발 |
타입 | 싱글 페이스 |
사용 | 폭이 80 "미만인 차량 |
볼트 전구 | 12 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8512204040 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.