항목 | 사이드 턴 마커 램프 |
색상 | 노란색 |
현재 평가 | 0.59에서 2.1A |
깊이 | 1.5 " |
맞다 | 표준 타원형 램프 그로밋 및 브래킷 |
램프 유형 | 백열등 |
길이 | 6.5 " |
자재 | 폴리 카보네이트 |
실장 형 | 비틀림 마운트 III, 겔 마운트 |
셰이프 | 타원 |
종료 유형 | 남성 핀 |
UPC | 089373570143 |
사용 | 바꿔 놓음 |
볼트 전구 | 12 |
폭 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8512204040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 현재 평가 | 길이 | 종료 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52193 | 0.48에서 2.1A | 6.25 " | 변발 | 2.25 " | ₩ 18,305 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.