SPEEDAIRE 복동 원형 공기 실린더, 노즈 및 피벗 마운트, 2" 보어 직경
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 2" , 쿠션 종류: 없음 , 실린더 유형: 일주 , 엔드 캡 재질: 델린 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 맥스. 압력: 100의 PSI , 마운트: 코와 피벗 , 노즈 마운트 나사산: 1-1 / 4 "-12 , 피스톤 재질: 알류미늄 , 피스톤 로드 재질: 스테인리스 강 , 피벗 홀 직경: 0.376 " , 포트 크기: 1 / 4 " , 로드 직경: 0.625 " , 로드 나사산 길이: 0.88 " , 로드 스레드 크기: 1 / 2-20 UNF , 단동/복동: 이중 행동 , 온도. 범위: 화씨 32도 ~ 160도 , 튜브 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2.00DSRDM01.00 | 7.94 " | 1" | ₩ 40,757 | |
A | 2.00DXPSRDM01.00 | 8.22 " | 1" | ₩ 43,662 | |
A | 2.00DSRDM02.00 | 8.94 " | 2" | ₩ 223,790 | |
A | 2.00DXPSRDM03.00 | 10.22 " | 3" | ₩ 247,397 | |
A | 2.00DSRDM04.00 | 10.94 " | 4" | ₩ 238,804 | |
A | 2.00DSRDM05.00 | 11.94 " | 5" | ₩ 246,312 | |
A | 2.00DXPSRDM06.00 | 13.22 " | 6" | ₩ 270,830 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로타리 조인트 카트리지
- 난연성 비옷
- 파이프 동결 및 파이프 해동 장치
- 처방 삽입물 홀더
- 벨트 구동 관축 팬
- 와이어코넥터
- 도관 마운팅
- 물 처리
- 로터리 펌프
- 연못 통기
- VISIONTRON 월 플레이트 2 로프
- 3M Scotchcast 멀티 몰드 수지, 스플 라이스 키트
- EDWARDS SIGNALING 플래시 스택라이트
- PASS AND SEYMOUR 교체 손잡이
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1/4-20 Unc Lh
- ANVIL 솔리드 불 플러그
- DAZOR LED Stretchview 클램프 베이스 돋보기, 43인치
- PARKER 금속 보울 키트
- HUMBOLDT 시멘트 습식 세척 체
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MDBS 일체형 웜기어 감속기