항목 | 더블 페이스 램프 |
색상 | 빨간색 / 노란색 |
현재 평가 | 0.59에서 2.1A |
깊이 | 4.5 " |
지름 | 4.25 " |
램프 유형 | 백열등 |
자재 | 듀라 몰드 / 아크릴 |
게시하다 | 1/2 20x1 |
셰이프 | 일주 |
종료 유형 | 고정 배선 |
타입 | 가는 선 |
UPC | 089373001722 |
사용 | 바꿔 놓음 |
볼트 전구 | 12 |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8512204040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 현재 평가 | 지름 | 램프 유형 | 자재 | 종료 유형 | 타입 | 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53000 | 0.59에서 2.1A | 4.125 " | 백열등 | 아연 다이 캐스트 / 아크릴 | 고정 배선 | 두 얼굴 | 폭이 80 "미만인 차량 | ₩ 46,532 | ||
53020 | 0.59에서 2.1A | 4.125 " | 백열등 | 아연 다이 캐스트 / 아크릴 | 변발 | 두 얼굴 | 폭이 80 "미만인 차량 | ₩ 47,250 | ||
55220 | 0.59에서 2.1A | 4.25 " | 백열등 | 듀라 몰드 / 아크릴 | 고정 배선 | 양면,가는 선 | 바꿔 놓음 | ₩ 29,645 | ||
G5300 | 0.038에서 0.77A | 4.187 " | LED | 아크릴 / 다이 캐스트 | 고정 배선 | 다중 다이오드 설계 | 바꿔 놓음 | ₩ 96,617 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.