항목 | 더블 페이스 램프 |
색상 | 빨간색 / 노란색 |
현재 평가 | 0.038에서 0.77A |
깊이 | 4.5 " |
지름 | 4.187 " |
램프 유형 | LED |
자재 | 아크릴 / 다이 캐스트 |
게시하다 | 1/2 20 × 1 1/8 |
셰이프 | 일주 |
종료 유형 | 고정 배선 |
타입 | 다중 다이오드 설계 |
UPC | 089373135922 |
사용 | 바꿔 놓음 |
볼트 전구 | 12 |
선박 중량 (kg) | 0.53 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8512204040 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.