항목 | 클리어런스 마커 램프 |
색상 | 노란색 |
현재 평가 | 0.07 |
깊이 | 1.437 " |
맞다 | 좁은 레일 및 채널 |
램프 유형 | LED |
길이 | 5 5 / 16 " |
자재 | 폴리 카보네이트 |
실장 형 | 표면 |
종료 유형 | 변발 |
타입 | 가는 선 |
사용 | 바꿔 놓음 |
볼트 전구 | 12 |
폭 | 7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8512204040 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 현재 평가 | 깊이 | 맞다 | 램프 유형 | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46902 | 7 / 8 " | 빨간색 | 0.07 | 1.437 " | 좁은 레일 및 채널 | LED | 5 5 / 16 " | 가는 선 | ₩ 26,687 | ||
46922 | 7 / 8 " | 빨간색 | 0.07 | 1.437 " | 좁은 레일 및 채널 | LED | 5 5 / 16 " | 가는 선 | ₩ 26,337 | ||
46933 | 7 / 8 " | 노란색 | 0.07 | 1.437 " | 좁은 레일 및 채널 | LED | 5 5 / 16 " | 가는 선 | ₩ 31,150 | ||
46092 | 1 13 / 16 " | 빨간색 | 0.33 | 1.875 " | Truck-Lite 12200R (빨간색) 또는 12200Y (노란색)의 직접 교체 | 백열등 | 3.187 " | UPS 스타일, 소형, PC 정격 | ₩ 10,552 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.