항목 | 클리어런스 마커 램프 |
색상 | 빨간색 |
현재 평가 | 0.33 |
깊이 | 1.875 " |
맞다 | Truck-Lite 12200R (빨간색) 또는 12200Y (노란색)의 직접 교체 |
램프 수명 | 15,000 시간. |
램프 유형 | 백열등 |
길이 | 3.187 " |
자재 | 폴리 카보네이트 |
실장 형 | 표면 |
셰이프 | 사각형. |
종료 유형 | 변발 |
타입 | UPS 스타일, 소형, PC 정격 |
사용 | 바꿔 놓음 |
볼트 전구 | 12 |
폭 | 1 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8512204040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.