그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비접촉식 전압 검출기 |
가청 경고 | 가능 |
배터리 타입 | AAA |
표시 | 청각 및 시각 |
온도 운영. | 화씨 50도 ~ 122도 |
안전 등급 | 고양이 IV 1000V |
스위치 유형 | ON / OFF |
UPC | 783310027232 |
전압 범위 | 50에서 1000 VAC로 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 22.61 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 스위치 유형 | 전압 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GT-16 | 전압 검출기 | 무지 | 5 ~ 1000V AC | ₩ 62,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.