항목 | 전압 검출기 |
가청 경고 | 가능 |
배터리 타입 | AAA |
표시 | 청각 및 시각 |
길이 | 5" |
안전 등급 | 고양이 IV 1000V |
스위치 유형 | 무지 |
UPC | 783310127277 |
전압 범위 | 5 ~ 1000V AC |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 22.61 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 스위치 유형 | 전압 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TR-12A | 비접촉식 전압 검출기 | ON / OFF | 50에서 1000 VAC로 | ₩ 9,275 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.