EDWARDS SIGNALING 노란색 LED 모듈
필터
지름: 70mm , 분당 깜박임: 견실 한 , 하우징 재질: 폴리 카보네이트 , 렌즈 재질: 폴리 카보네이트 , 장착: 표면 또는 도관 , 크기: 70mm , 와트: 5
스타일 | 모델 | 평점 | 색상 | 현재 그린 | 전압 | 폭 | 높이 | 램프 수명 | 램프 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270LEDMY120AB | - | 노란색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270LEDSY240AB | - | 노란색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270LEDMY240AB | - | 노란색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270LEDMY24ADB | - | 노란색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270LEDSY120AB | - | 노란색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270SY12240ADB | - | 노란색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270LEDSY24ADB | - | 노란색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 270LEDSY24AD | IP65 | 노란색 | AC 0.085A, DC 0.065A | 24 VDC | 2.76 " | 3.11 " | 100000 시간. | LED | ₩ 228,690 | |
B | 270LEDSY240A | IP65 | 노란색 | 0.035A 교류 | 240 VAC | 2.76 " | 3.11 " | 100000 시간. | LED | ₩ 251,335 | |
B | 270LEDSY120A | IP65 | 노란색 | 0.035A 교류 | 120 VAC | 2.76 " | 3.11 " | 100000 시간. | LED | ₩ 215,022 | |
B | 270SY12240AD | IP65 | 호박색 | 다름-전압에 따라 다름 | 12 ~ 240VAC / DC | 2.93 " | 3.28 " | 100,000 시간. | 백열등 또는 LED | ₩ 80,867 | |
B | 270LEDMY120A | UL | 노란색 | 개인마다 다름 | 120 VAC | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 시간. | LED | ₩ 295,032 | |
B | 270LEDMY240A | UL | 노란색 | 개인마다 다름 | 240 VAC | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 시간. | LED | ₩ 326,620 | |
B | 270LEDMY24AD | UL | 노란색 | 개인마다 다름 | 24VAC/DC | 2.83 " | 3.11 " | 100,000 시간. | LED | ₩ 296,380 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파워 쇠톱
- 엔지니어 / 드릴링 / 대장장이 망치
- 스퀴지
- 범프 캡
- 스윙 볼트
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 냉각 팬 및 액세서리
- 비상 사태 대비
- 콘크리트 테스트
- 스트레이너
- BUSSMANN 유통 블록
- PARKER 퀵 커플링, 0.8갤런/분 유량, 1/8인치 크기
- ANVIL 스트럿 절연 커플링, 1 벽
- EATON C22 시리즈 지시등
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 Qmax Green No Rox, 원스텝 RT-qPCR 키트
- LINN GEAR 플레인 헤드 테이퍼 키
- TSUBAKI AS 인치 시리즈 전원 잠금 장치
- GROVE GEAR EL 시리즈, H-H1 스타일, 821 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기