그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 크림프 도구 |
생산 능력 | 750kcmil |
압착력 | 12,000 파운드 |
높이 | 2.5 " |
길이 | 10.625 " |
맥스. 압착력 | 톤 6.2 |
최대. 압력 | 10,000의 PSI |
타입 | 덜 죽어라 |
폭 | 5.25 " |
선박 중량 (kg) | 4.93 |
선박 높이 (cm) | 7.94 |
선박 길이 (cm) | 36.2 |
선박 폭 (cm) | 26.35 |
HS 코드 | 8462290050 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RK06AT | 500kcmil | 2.625 " | 10 " | 5" | ₩ 4,524,887 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.