그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 식품 서비스 온도계 |
정확성 | +/- 0.1도 F / C |
숫자 크기 | 4 / 5 " |
디스플레이 | LCD |
온도. 범위 | -4도 ~ 140도 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 줄기 길이 | 정확성 | 케이스 재질 | 줄기 재질 | 온도. 범위 | 다이얼 크기 | 지름 | 디스플레이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9836 | 5" | +/- 2도 F, +/- 1도 C | 플라스틱 | 스테인리스 강 | -40도 ~ 450도 | - | - | LCD | ₩ 29,907 | ||
9867 FDA | 4" | +/- 2도 F 14도 ~ 212도 F | - | 스테인리스 강 | -40도 ~ 572도 | - | - | LCD | ₩ 98,507 | ||
983915 | 9" | +/- 2도 F, +/- 1도 C | - | 스테인리스 강 | -40도 ~ 450도 | - | - | LCD | ₩ 28,175 | ||
9405 | - | HACCP 범위에서 +/- 1 | - | - | -40도 ~ 450도 | - | - | LCD | ₩ 678,982 | ||
1470 | - | - | - | 스테인리스 강 | 32도에서 392도까지 | - | - | 멀티 라인 LCD | ₩ 48,195 | ||
9842 FDA | 4" | - | 플라스틱 | 스테인리스 강 | -40도 ~ 450도 | 1.5 " | 1.5mm | LCD | ₩ 36,732 | ||
9847 FDA | 3.5 " | - | 플라스틱 | 스테인리스 강 | -40도 ~ 450도 | 1.5 " | 1.5mm | LCD | ₩ 43,120 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.