그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 스트리퍼 |
조절할 수 있는 | Manual |
케이블 유형 | 단단하고 좌초 |
생산 능력 | 30 ~ 10AWG |
기능 | 스트립 / 컷 |
손잡이 재질 | 고 탄소강 |
핸들 타입 | 기능성 |
절연 | 아니 |
전체 길이 | 5" |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 695977703070 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 테더 가능 | 조절할 수 있는 | 케이블 유형 | 생산 능력 | 기능 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45000 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | Manual | 절연 | 10 ~ 34 AWG 단선 및 연선 | 주름 | 강화 나일론 | 기능성 | 9" | ₩ 250,460 | ||
1935 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | Automatic | PVC 및 THHN 절연 | 10 ~ 20AWG | 스트립 / 컷 | 비닐 | 쿠션 그립 | 9" | ₩ 112,140 | ||
1117 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 아니 | 와이어 및 케이블 | 24 ~ 10AWG | 스트립 / 컷 | 고무 | 기능성 | 7" | ₩ 39,480 | ||
1118 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 아니 | 와이어 및 케이블 | 30 ~ 20AWG | 스트립 / 컷 | 고무 | 기능성 | 7" | ₩ 43,207 | ||
1123 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 아니 | 와이어 및 케이블 | 30 ~ 10AWG | 스트립 / 컷 | 고무 | 기능성 | 7" | ₩ 66,517 | ||
1955-SS | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | Manual | 단단하고 좌초 | 18 ~ 10AWG | 스트립 / 컷 / 크림프 | 비닐 | 기능성 | 7.25 " | ₩ 59,552 | ||
1950-SS | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | Manual | 단단하고 좌초 | 18 ~ 10AWG | 스트립 / 컷 / 크림프 | 비닐 | 기능성 | 7.25 " | ₩ 59,920 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.