ONSRUD 솔리드 초경 Jobber 드릴 비트, 8면
필터
치수 유형 : 분수 인치 , 드릴 포인트: 90도 / 118도 , 마치다: 코팅되지 않은 , 등급: 고성능 , 목록 번호: 67-800 , 재료: 초경 , 포인트 각도: 90도 / 118도 , 포인트 유형: 8면
스타일 | 모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 67-807 | 0.1250 | 1.25 " | 2.25 " | 1 / 8 " | ₩ 73,062 | |
A | 67-811 | 0.1875 | 1.625 " | 2.75 " | 3 / 16 " | ₩ 91,000 | |
A | 67-815 | 0.2500 | 2" | 3.25 " | 1 / 4 " | ₩ 113,785 | |
A | 67-819 | 0.3125 | 2.375 " | 3.75 " | 5 / 16 " | ₩ 169,102 | |
A | 67-823 | 0.3750 | 2.75 " | 4.25 " | 3 / 8 " | ₩ 234,325 | |
A | 67-827 | 0.4375 | 2.875 " | 4.5 " | 7 / 16 " | ₩ 345,327 | |
A | 67-831 | 0.5000 | 3" | 4.75 " | 1 / 2 " | ₩ 458,745 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 펀치 다운 도구
- 캔틸레버 스토리지 랙 구성 요소
- 회로 보호 장치
- 접촉 블록이있는 비 조광 푸시 버튼
- 모터 레인 실드
- 모터용품
- 자동차관련 테스터
- 소매 카트 및 트럭
- 솔레노이드
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- BRADLEY 스프레이 헤드 어셈블리
- GEORG FISCHER 버터 플라이 밸브
- ABUS 유리 섬유 강화 나일론 잠금 자물쇠, 열쇠 형
- COOPER B-LINE B390BX 시리즈 회전 상자 커넥터
- KERN AND SOHN 362 시리즈 목재 보호 케이스
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 목걸이
- BROWNING TPX35L 시리즈 토크 제한기