항목 | Jobber 드릴 |
동등한 십진수 | 0.1875 |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 포인트 | 90도 / 118도 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
플루트 길이 | 1.625 " |
학년 | 고성능 |
목록 번호 | 67-800 |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 2.75 " |
포인트 각도 | 90도 / 118도 |
포인트 타입 | 8면 |
크기 | 3 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.