GREENLEE 와이어 스트리퍼
스타일 | 모델 | 테더 가능 | 조절할 수 있는 | 케이블 유형 | 생산 능력 | 기능 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1117 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 아니 | 와이어 및 케이블 | 24 ~ 10AWG | 스트립 / 컷 | 고무 | 기능성 | 7" | ₩ 39,480 | |
B | 1935 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | Automatic | PVC 및 THHN 절연 | 10 ~ 20AWG | 스트립 / 컷 | 비닐 | 쿠션 그립 | 9" | ₩ 112,139 | |
C | PA1161 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | Manual | 단단하고 좌초 | 30 ~ 10AWG | 스트립 / 컷 | 고 탄소강 | 기능성 | 5" | ₩ 19,197 | |
D | 1956-SS | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | Manual | 단단하고 좌초 | 6 ~ 16AWG | 스트립 / 컷 / 크림프 | 비닐 | 기능성 | 7.25 " | ₩ 59,465 | |
E | 1927-SS | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | Manual | 단단하고 좌초 | 8 ~ 18AWG | 스트립 / 컷 / 크림프 | 비닐 | 쿠션 그립 | 8.875 " | ₩ 68,162 | |
F | 45000 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | Manual | 절연 | 10 ~ 34 AWG 단선 및 연선 | 주름 | 강화 나일론 | 기능성 | 9" | ₩ 250,460 | |
G | 1118 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 아니 | 와이어 및 케이블 | 30 ~ 20AWG | 스트립 / 컷 | 고무 | 기능성 | 7" | ₩ 43,207 | |
H | 1955-SS | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | Manual | 단단하고 좌초 | 18 ~ 10AWG | 스트립 / 컷 / 크림프 | 비닐 | 기능성 | 7.25 " | ₩ 59,552 | |
I | 1916-SS | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | Manual | 단단하고 좌초 | 20 ~ 10AWG | 스트립 / 컷 | 비닐 | 쿠션 그립 | 6" | ₩ 48,562 | |
J | 1917-SS | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | Manual | 단단하고 좌초 | 16 ~ 26AWG | 스트립 / 컷 | 비닐 | 쿠션 그립 | 6" | ₩ 47,267 | |
K | 1123 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 아니 | 와이어 및 케이블 | 30 ~ 10AWG | 스트립 / 컷 | 고무 | 기능성 | 7" | ₩ 66,517 | |
L | 1950-SS | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | Manual | 단단하고 좌초 | 18 ~ 10AWG | 스트립 / 컷 / 크림프 | 비닐 | 기능성 | 7.25 " | ₩ 59,919 |
와이어 스트리퍼
Greenlee 와이어 스트리퍼는 케이블 외피를 벗길 때 케이블 스트랜드의 손상을 방지하기 위해 정밀한 컷백을 허용합니다. 이 스트리퍼는 빠르고 반복적인 스트리핑 및 절단을 위한 스프링 및 로우 프로파일 잠금 기능을 갖추고 있습니다. 그들은 미끄러짐에 저항하는 비닐 쿠션 그립과 구부리고, 당기고, 철사를 형성할 수 있는 고리 모양의 구멍과 톱니 모양의 노즈를 가지고 있습니다. 일부 모델은 도체에 흠집이 날 위험을 최소화하기 위해 라미네이트 스틸 블레이드를 사용합니다. 이 와이어 스트리퍼는 6~9인치 범위의 길이로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 팬 가드
- 재생 식 건조제 압축 공기 건조기
- 진공 이젝터
- 글러브 박스 장갑
- 에어 라인 잠금 밸브
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 손톱 및 톱마
- 냉각
- 호흡보호구
- 도구 보관
- APPROVED VENDOR 폴리 페닐 렌 설파이드 압출 시트 스톡
- WEATHERHEAD 니들 밸브
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS 스레드 밀, 스트레이트
- WOODHEAD 130155 시리즈 GFCI 리셉터클
- WESTWARD 래칫 렌치
- SUPERIOR TOOL 미니 튜빙 커터
- COOPER B-LINE 계량기 주전원 로드 센터
- DEWALT 파일럿 포인트 드릴 비트 세트
- LINN GEAR 유형 A 스프로킷, 140 체인
- BROWNING 2AK 시리즈 주철 시브, 홈 2개