그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드릴 / 탭 / 카운터 싱크 |
절단 방향 | 오른손 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
자재 | 고속철 |
전체 길이 | 2 3 / 50 " |
생크 타입 | 1/4 "퀵 체인지 육각 |
크기 | 10-24 |
타입 | 1/4 "퀵 체인지 육각 |
UPC | 783310176138 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
DTAP8-32 | 2 3 / 50 " | 8-32 | ₩ 21,962 | ||
DTAP5 / 16-18 | 3.25 " | 5 / 16-18 | ₩ 23,170 | ||
DTAP3 / 8-16 | 3.25 " | 3 / 8-16 | ₩ 24,132 | ||
DTAP1 / 4-20 | 2.25 " | 1 / 4-20 | ₩ 23,310 | ||
DTAP10-32 | 2.25 " | 10-32 | ₩ 23,100 | ||
DTAP12-24 | 2.25 " | 12-24 | ₩ 21,455 | ||
DTAP6-32 | 2 3 / 50 " | 6-32 | ₩ 23,012 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.