항목 | 파이프 커터 |
블레이드 소재 | 열처리 스틸 |
상처 | PVC, 체육, ABS |
절단 동작 | 라체팅 |
절단 능력 | 최대 1-1 / 4 " |
핸들 디자인 | 기능성 |
손잡이 재질 | 금속 |
전체 길이 | 8" |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 29.72 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 소재 | 절단 능력 | 손잡이 재질 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
865 | 강철 | 최대 2 형 | 헤비 듀티 메탈 프레임 | 18 " | ₩ 312,165 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.