항목 | 접는 의자 카트 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 유형 | (2) 회전 및 (2) 강성 |
캐스터 폭 | 1.25 " |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 색상 | 검정 |
프레임 재질 | 강철 |
핸들 포함 | 가능 |
보유 | 26 |
부하 용량 | 300의 파운드 |
전체 높이 | 39 " |
전체 길이 | 46.5 " |
전체 폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 14.94 |
선박 높이 (cm) | 20.83 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 51.05 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 캐스터 재질 | 캐스터 유형 | 전체 폭 | 프레임 색상 | 핸들 포함 | 보유 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84-60 | 67 " | 고무 | (4) 회전 | 67 " | 어두운 갈색 | 아니 | 84 | 1300의 파운드 | ₩ 1,064,770 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.