WESCO 스틸 플랫폼 트럭 액세서리
스타일 | 모델 | 항목 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 폭 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272191 | 캐스터 세트 | 1600의 파운드 | 7" | 1.375 " | 폴리올레핀 | ₩ 98,165 | |
B | 272192 | 캐스터 세트 | 2500의 파운드 | 9.5 " | 2" | 폴리올레핀 | ₩ 177,201 | |
C | 272194 | 캐스터 세트 | 1600의 파운드 | 10.25 " | 2.5 " | 완전 공압 | ₩ 234,245 | |
D | 272195 | 캐스터 세트 | 2500의 파운드 | 12 " | 3.5 " | 완전 공압 | ₩ 234,818 | |
E | 272193 | 캐스터 세트 | 4000의 파운드 | 9.5 " | 2" | 몰돈 폴리 우레탄 | ₩ 216,261 | |
F | 272198 | 푸시 핸들 | - | - | 27 " | - | ₩ 49,712 | |
G | 272199 | 푸시 핸들 | - | - | 30 " | - | ₩ 51,660 | |
H | 272197 | 푸시 핸들 | - | - | 24 " | - | ₩ 53,492 | |
I | 272200 | 푸시 핸들 | - | - | 36 " | - | ₩ 58,303 |
강철 플랫폼 트럭 액세서리
Wesco 강철 플랫폼 트럭 액세서리는 창고 및 제조 공장에서 무거운 짐을 운반하기위한 인체 공학적 솔루션을 제공합니다. Wesco 캐스터 세트에는 기동성을 향상시키기 위해 플랫폼 아래에 장착하기위한 휠과 브래킷이 포함됩니다. 이 캐스터 세트에는 직선 이동을위한 한 쌍의 단단한 캐스터와 360도 이동을위한 한 쌍의 회전식 캐스터가 있습니다. 최대 4000lb의 하중을 견딜 수있는 몰드 온 폴리 우레탄 구조가 특징입니다. 플랫폼 트럭 용 추가 푸시 핸들은 정밀한 제어를 제공합니다. 폴리올레핀 및 전체 공압 버전으로 제공되는 다양한 캐스터 세트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도어 푸시 및 풀 플레이트
- 핀 바이스
- 키 샤프트
- 변압기 권선비 테스터
- 관개 피팅
- 드릴 액세서리
- 컨베이어
- 측정 장비
- 알류미늄
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- KIPP M8 나사산 크기 윙 그립 노브
- SERVUS 유전체 오버 부트
- PRINCE 섹션 용 볼트 키트
- AMERICAN TORCH TIP 렌즈 개스킷
- EATON M22 시리즈 가드 링
- EATON 전원 받침대 전화 및 케이블 어셈블리
- EDWARDS MFG 60톤 철공
- ENERPAC EWCH 시리즈 절단기
- VESTIL VHPT 시리즈 트리플 데커 경목 플랫폼 카트
- HUB CITY HERA 시리즈 기어 드라이브 Nema C 플랜지 어댑터 키트