그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 일반 유틸리티 로프 |
색상 | 블랙 / 오렌지 |
길이 | 50ft. |
패키지 종류 | 공 |
로프 건설 | 꼬인 |
로프 Dia. | 3 / 8 " |
로프 소재 | 폴리 프로필렌 |
하위 카테고리 | 모든 목적 |
인장 강도 | 2168의 파운드 |
작업 부하 제한 | 215의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 13.34 |
선박 폭 (cm) | 13.34 |
원산지 | CH |
프로덕트 | 모델 | 인장 강도 | 색상 | 항목 | 작업 부하 제한 | 길이 | 패키지 종류 | 로프 Dia. | 로프 소재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20TL63 | 990의 파운드 | 노란색 | 로프 | 198의 파운드 | 1000ft. | 스풀 | 1 / 4 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 142,922 | ||
660120-00600-007 | 4468의 파운드 | 그린 트레이서 / 화이트 | 일반 유틸리티 로프 | 440 파운드 | 600ft. | 스풀 | 3 / 8 " | 폴리 에스테르 | ₩ 561,890 | ||
510640-00300-JJJ | 60,000의 파운드 | 백 | 일반 유틸리티 로프 | 6000의 파운드 | 300ft. | 스풀 | 2" | 폴리 프로필렌 | ₩ 2,036,072 | ||
350120-YEL-00600-R0283 | 2168의 파운드 | 노란색 | 일반 유틸리티 로프 | 215의 파운드 | 600ft. | 스풀 | 3 / 8 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 168,700 | ||
350080-YEL-01200-R0329 | 1080의 파운드 | 노란색 | 일반 유틸리티 로프 | 108의 파운드 | 1200ft. | 스풀 | 1 / 4 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 129,850 | ||
510120-00600-JJJ | 1944의 파운드 | 탄 | 일반 유틸리티 로프 | 195의 파운드 | 600ft. | 스풀 | 3 / 8 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 143,150 | ||
610160-00300-111 | 4472의 파운드 | 노란색 | 일반 유틸리티 로프 | 440 파운드 | 300ft. | 스풀 | 1 / 2 " | 폴리 프로필렌 | ₩ 168,192 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.