항목 | 접는 핸드 트럭 |
색상 | 실버 / 블랙 |
마감재 | 미완성 |
접힌 깊이 | 2-1 / 2 " |
접힌 높이 | 33 " |
접힌 너비 | 19 " |
부하 용량 | 275의 파운드 |
자재 | 강철 |
코판 깊이 | 14 " |
노즈 플레이트 폭 | 19 " |
전반적인 깊이 | 20.5 " |
전체 높이 | 42.5 " |
전체 폭 | 19.5 " |
휠 베어링 | 평원 |
휠 지름 | 7" |
휠 재질 | 폴리 |
휠 타입 | 고체 |
휠 너비 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 7.74 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.