그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | U- 볼트 |
마감재 | 뜨거운 담근 아연 도금 |
파이프 크기 | 1.5 " |
내부 길이 | 2.625 " |
안쪽 너비 | 2" |
자재 | 저탄소 강 |
나사 길이 | 1.25 " |
스레드 크기 | 3 / 8-16 |
타입 | 라운드 벤드 |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 18.8 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7318152046 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53005 7 | 1 / 4 " | 1.25 " | 9 / 16 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | ₩ 44,766 | ||
53023 1 | 3 / 4 " | 3.125 " | 1.125 " | 1.5 " | 1 / 4-20 | ₩ 53,123 | ||
53038 5 | 1 / 2 " | 2.187 " | 1" | 1.375 " | 5 / 16-18 | ₩ 58,112 | ||
53074 3 | 1 / 2 " | 2.25 " | 1" | 1.25 " | 3 / 8-16 | ₩ 58,700 | ||
53080 4 | 1" | 2.5 " | 1.5 " | 1.25 " | 3 / 8-16 | ₩ 67,574 | ||
53210 5 | 3 / 4 " | 3 5 / 16 " | 1.125 " | 2.375 " | 3 / 8-16 | ₩ 80,377 | ||
53215 0 | 1" | 3.437 " | 1.375 " | 2.375 " | 3 / 8-16 | ₩ 82,569 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.