그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖꼭지 |
기본 연결 유형 | 양쪽 끝에 나사산 |
길이 | 6.5 " |
최대. 압력 | 150의 PSI |
맥스. 증기 압력 | 150psi @ 360도 F |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
스케쥴 | 40 |
원활한 / 용접 | 용접 |
나사 유형 | NPT |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 7307992000 |
모델 | 길이 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
0831016605 | 6.5 " | 300psi @ 150도 F | 1 / 2 " | ₩ 13,072 | |
0830025805 | 6.5 " | 150의 PSI | 1" | ₩ 15,855 | |
0830026209 | 7.5 " | 150의 PSI | 1" | ₩ 12,810 | |
0830026605 | 8.5 " | 150의 PSI | 1" | ₩ 17,377 | |
0830027009 | 9.5 " | 150의 PSI | 1" | ₩ 17,377 | |
0830030201 | 6.5 " | 150의 PSI | 1.25 " | ₩ 18,812 | |
0830031001 | 8.5 " | 150의 PSI | 1.25 " | ₩ 22,487 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.