ML KISHIGO GF188 고가시성 조끼
ML Kishigo GF188 시리즈 고시인성 조끼는 특히 저조도 조건이나 악천후에서 운전자와 기계 운영자의 가시성을 보장하여 작업자의 안전을 강화하기 위해 사용되는 안전 장비입니다. 이 조끼는 건설 현장, 도로 공사, 교통 통제에 일반적으로 사용됩니다. ...및 비상 대응 상황.더 읽기
스타일 | 모델 | 가슴 크기에 적합 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GF188-2X-3X | 50 "~ 54" | 28.5 " | 2XL / 3XL | ₩ 33,932 | |
A | GF188-4X-5X | 56 "~ 62" | 29 " | 4XL / 5XL | ₩ 35,315 |
GF188 높은 가시성 조끼
ML Kishigo GF188 시리즈 고시인성 조끼는 특히 저조도 조건이나 악천후에서 운전자와 기계 운영자의 가시성을 보장하여 작업자의 안전을 강화하기 위해 사용되는 안전 장비입니다. 이 조끼는 건설 현장, 도로 공사, 교통 통제 및 비상 대응 상황에서 일반적으로 사용됩니다.
특징
- 이 제품은 까다로운 작업 조건에서 수명을 연장하기 위해 강화된 스티칭이 포함된 내구성 있는 모드아크릴 소재가 특징입니다.
- 이 조끼는 XNUMX점 분리형 디자인으로 응급 상황에서 빠르고 안전하게 제거할 수 있습니다.
- 작업자 자격 증명이나 ID 카드를 쉽게 표시할 수 있도록 선명한 ID 배지 홀더가 함께 제공됩니다.
- 이 조끼는 조절 가능한 스트랩과 측면 잠금 장치를 제공하여 다양한 신체 크기에 안전하고 편안한 핏을 보장합니다.
- 핸즈프리 통신을 위한 무선 마이크 루프가 장착되어 있어 현장 팀원 간의 협력이 향상됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유압 호스 피팅
- 용접 고글
- 호이스트 링 및 액세서리
- 오염 제거 키트
- 소켓 엔드 렌치
- 집수/폐수/오수 펌프
- 다이어프램 펌프
- 압력/온도제어밸브
- 드럼
- 폭기
- GEORG FISCHER 플랜지, PVC, 회색
- APPROVED VENDOR 팬 스위치
- METRO MetroMax iQ 도넛형 스템 캐스터, 고강성, 5인치
- DIXON FRL 조합
- DAZOR LED 하이라이팅 클램프 베이스 돋보기, 30인치
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 투피스 스플릿 알루미늄 샤프트 칼라
- LUCKY LINE PRODUCTS 열쇠 고리
- WHEATON 크림퍼
- LINN GEAR 베벨 기어, 10 직경 피치
- REMCO 16인치 미립자 푸시 빗자루, 소프트/스플릿