항목 | 에어리스 페인트 분무기 |
암페어 AC | 15 |
유량 | 0.43gpm |
지원되는 총 | 1 |
높이 | 40.5 " |
호스 길이 | 50ft. |
HP | 7/8 |
길이 | 32.5 " |
맥스. 호스 길이 | 200 피트 |
맥스. 팁 크기 | 0.021 " |
작동 압력 | 3300의 PSI |
스타일 | 카트 |
전압 | 115 VAC |
폭 | 21 " |
선박 중량 (kg) | 64.35 |
선박 높이 (cm) | 79.5 |
선박 길이 (cm) | 67.82 |
선박 폭 (cm) | 58.93 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 높이 | HP | 길이 | 스타일 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17C310 | 0.47gpm | 21 " | 5/8 | 15 " | 대 | 14 " | ₩ 2,501,712 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.