항목 | 에어리스 페인트 분무기 |
암페어 AC | 15 |
유량 | 0.47gpm |
지원되는 총 | 1 |
높이 | 21 " |
호스 길이 | 50ft. |
HP | 5/8 |
길이 | 15 " |
맥스. 호스 길이 | 300 피트 |
맥스. 팁 크기 | 0.021 " |
작동 압력 | 3300의 PSI |
스타일 | 대 |
전압 | 115 VAC |
폭 | 14 " |
선박 중량 (kg) | 20.25 |
선박 높이 (cm) | 51.05 |
선박 길이 (cm) | 44.96 |
선박 폭 (cm) | 43.69 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 높이 | HP | 길이 | 스타일 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17C417 | 0.43gpm | 40.5 " | 7/8 | 32.5 " | 카트 | 21 " | ₩ 8,721,317 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.