GPI TM40FPOXXE 유량계, 터빈, 60~600gpm 유량 범위, 펄스 출력, 4인치 플랜지
항목: CH6HHW
모델: TM40FPOXXE교차 참조: TM400-FP
그것을 얻으십시오 May 21, 화요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 21, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 터빈 유량계 |
정확성 | + / - 3 % |
몸 사이즈 | 4" |
연결 크기 | 4" |
연결 유형 | 스위블 플랜지 |
유량 범위 | 227 ~ 2217lpm |
유량 범위 (GPM) | 60으로 600 |
유체 온도. 범위 | 32에서 140 Deg. 에프 |
파이프 크기 | 4" |
주택 자재 | PVC |
최대. 압력 | 225의 PSI |
출력 유형 | 펄스 |
전체 길이 | 14 " |
전원 요구 사항 | 9 ~ 35V DC |
타입 | 터빈 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
모델 | 유량 범위 | 연결 유형 | 연결 크기 | 최대. 압력 | 유체 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM050-LP | 1 ~ 10gpm | 마개 | 1 / 2 " | 225의 PSI | 32에서 140 Deg. 에프 | ₩ 921,200 | RFQ
|
TM075-LP | 2 ~ 20gpm | 마개 | 3 / 4 " | 225의 PSI | 32에서 140 Deg. 에프 | ₩ 997,640 | RFQ
|
TM100-B | 5 ~ 50gpm | BSPP 여성 | 1" | 150의 PSI | 32에서 140 Deg. 에프 | ₩ 1,038,800 | RFQ
|
TM100-BP | 5 ~ 50gpm | BSPP 여성 | 1" | 150의 PSI | 32에서 140 Deg. 에프 | ₩ 1,038,800 | RFQ
|
TM100-LP | 5 ~ 50gpm | 마개 | 1" | 225의 PSI | 32에서 140 Deg. 에프 | ₩ 1,134,840 | RFQ
|
TM150-B | 10 ~ 100gpm | BSPP 여성 | 1.5 " | 150의 PSI | 32에서 140 Deg. 에프 | ₩ 1,183,840 | RFQ
|
TM150-BP | 10 ~ 100gpm | BSPP 여성 | 1.5 " | 150의 PSI | 32에서 140 Deg. 에프 | ₩ 1,183,840 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.