GPI TM20SP9GMC 유량계, 터빈, 20~200gpm 유량 범위, 2인치 마개
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 터빈 유량계 |
정확성 | + / - 3 % |
연결 크기 | 2" |
연결 유형 | 마개 |
디스플레이 유닛 | 큐. ft., gal., 리터 |
흐름 재료 | 물 |
유량 범위 | 76 ~ 760lpm |
유량 범위 @ GPH | 1200으로 12000 |
유량 범위 (GPM) | 20으로 200 |
유체 온도. 범위 | 32에서 140 Deg. 에프 |
파이프 크기 | 2" |
높이 | 4 7 / 64 " |
주택 자재 | PVC |
길이 | 5.5 " |
최대. 압력 | 225의 PSI |
O 링 재질 | 316 SS |
출력 유형 | 디스플레이 및 모듈이 있는 로컬 컴퓨터, 미터 장착 |
로터 재질 | PVDF |
타입 | 터빈 |
폭 | 2 13 / 64 " |
모델 | 유량 범위 | 연결 유형 | 연결 크기 | 최대. 압력 | 유체 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM050-LP | 1 ~ 10gpm | 마개 | 1 / 2 " | 225의 PSI | 32에서 140 Deg. 에프 | ₩ 921,200 | RFQ
|
TM075-LP | 2 ~ 20gpm | 마개 | 3 / 4 " | 225의 PSI | 32에서 140 Deg. 에프 | ₩ 997,640 | RFQ
|
TM100-B | 5 ~ 50gpm | BSPP 여성 | 1" | 150의 PSI | 32에서 140 Deg. 에프 | ₩ 1,038,800 | RFQ
|
TM100-BP | 5 ~ 50gpm | BSPP 여성 | 1" | 150의 PSI | 32에서 140 Deg. 에프 | ₩ 1,038,800 | RFQ
|
TM100-LP | 5 ~ 50gpm | 마개 | 1" | 225의 PSI | 32에서 140 Deg. 에프 | ₩ 1,134,840 | RFQ
|
TM150-B | 10 ~ 100gpm | BSPP 여성 | 1.5 " | 150의 PSI | 32에서 140 Deg. 에프 | ₩ 1,183,840 | RFQ
|
TM150-BP | 10 ~ 100gpm | BSPP 여성 | 1.5 " | 150의 PSI | 32에서 140 Deg. 에프 | ₩ 1,183,840 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.